JC-STAR★適合機種
様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます
ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載
オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
仕様●3.5インチスロット搭載済数:4台●CPU:Annapurna Labs Alpine AL524●DTCP-IP:なし●NIC仕様:10Gb(IEEE802.3an、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3準拠(10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T))●RAID仕様:6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)●RAID対応:ソフトウェア●SSD対応:なし●SSH/Telnet:なし●USB仕様:USB 3.2(Gen 1)※パソコンの接続には使用できません。●VCCI:対応●VLAN:なし●Wake-On-LAN:対応(1GbEポートのみ)●WebDAV:なし●iSCSI(IP-SAN):対応●その他通信プロトコル:TCP/IP●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00056●クラウドストレージ対応:対応(キキNaviクラウドバックアップ、別売)●ストレージインターフェース規格:Serial ATA III●チーミング:対応(1GbEポートのみ)●バックアップソフト:NovaBACKUP●ファンコントロール:対応●ホットスワップ:対応●リダンダント電源:なし●対応クライアントOS:Windows11,10、Windows Server 2022, 2019, 2016、Mac OS X10.15以降、Chrome OS●搭載済ストレージ容量:80000GB●最大ストレージ容量:80000GB●本体サイズ(D):430mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):430mm●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●筐体タイプ:ラックマウント●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式、取扱説明書、保証書●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属電源ケーブル、3極-2極変換アダプターが適合●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電波法備考:公衆回線に直接接続しない為消費電力(W)100本体質量(g)8470メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinuxグリーン購入法適合内容量1台