EOS史上もっともパワフルなエンジンシステムとディープラーニング技術により、AF、画質、連写性能、動画性能が大きく進化。動体撮影の可能性をさらに広げるクロスAFと高度なトラッキング性能を誇る、フラッグシップ・フルサイズミラーレスカメラ。
仕様●ストロボ:外部対応ストロボ:EXシリーズスピードライト/マクロライト、ELシリーズスピードライト、スピードライトトランスミッターST-E10/ST-E3-RT(Ver.3)/ST-E3-RT(Ver.2)/ST-E3-RT、オフカメラシューコード OC-E4A/OC-E3●データ圧縮方法(動画):CRM、MP4、XML●データ圧縮方法(静止画):JPEG、HEIF、RAW、C-RAW●モニタタイプ:TFT式カラー液晶モニター3.2型●モニタ解像度:約210万ドット●光学ズーム機能:なし●動画機能:あり、RAW(標準RAW)59.94/50.00fps:約2時間20分、4K DCI(標準LGOP)59.94/50.00fps:約2時間20分、フルHD(標準LGOP)29.97/25.00fps:約5時間●同梱品:カメラカバー R-F-5、アイカップ ER-i、シューカバー ER-SC3、バッテリーパック LP-E19、バッテリーチャージャー LC-E19、ケーブルプロテクター、インターフェースケーブル IFC-100U、ストラップ ER-L1●拡張電源:USB充電・給電:USB電源アダプター PD-E2/PD-E1使用・AC電源:ACアダプター:AC-E19、DCカプラー:DR-E19●本体サイズ(D):88mm●本体サイズ(H):150mm●本体サイズ(W):158mm●標準電源:使用電池:対応バッテリーパック:LP-E19、使用個数:1個本体質量(g)1115有効画素数2420万画素記録媒体CFexpressメモリーカード解像度L(ラージ):約2400万(6000×4000)画素・M(ミドル):約1060万(3984×2656)画素・S1(スモール1):約590万(2976×1984)画素・S2(スモール2):約380万(2400×1600)画素・RAW:約2400万(6000×4000)画素・C-RAW:約2400万(6000×4000)画素撮影枚数[メカシャッター/電子先幕]JPEGラージ:1000枚以上・HEIFラージ:1000枚以上・RAW:1000枚以上・RAW+JPEGラージ:1000枚以上・RAW+HEIFラージ:約260枚測光方式静止画撮影:評価測光、部分測光(画面中央の約10.0%)、スポット測光(画面中央の約5.0%)、中央部重点平均測光・動画撮影:評価測光セルフタイマーセルフタイマー:10秒/セルフタイマー:2秒/セルフタイマー:連続撮影内容量1台