曜日別特売

液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック

液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック - Acer(エイサー)

ENERGY STAR、TCO、 EPEATの認証を受けており、Acerの環境への取り組みを反映しています。製品は35% PCR・100%リサイクル可能の梱包材を使用した環境に配慮した製品です。ブルーライトシールド・フリッカーレステクノロジー搭載。ほぼベゼルレスに近いZeroFrameデザインを採用。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応。

表面処理非光沢コントラスト比100000000:1(最大)、4000:1(標準)最大解像度1920×1080、フルHD、16:9入力端子HDMI 1.4×1、ミニD-Sub 15ピン×1、3.5mmステレオミニジャック色(本体)ブラックモニターサイズ21.5パネル駆動方式VA内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70437836V227QJ0bmix
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする