曜日別特売

Mac向け4Kモニター 27型/3840×2160/シルバー

Mac向け4Kモニター 27型/3840×2160/シルバー - BenQ(ベンキュー)

Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適
27型、4K UHD解像度(3840x2160)
3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザイン
Nano Glossコーティングのグレアパネルで深みのある黒を表現
IPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応
10ビットカラーによる10億7000万色の表現力
広色域: Display P3 95%、sRGB 99%カバー
Macと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可
USB-C、HDMI 2系統接続
USBハブ機能付き
3Wx2 スピーカー内蔵
高さ調整、回転機能付き
Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能
カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/ePaper/ユーザー
リフレッシュレート60Hz

仕様●Display HDR:VESA DisplayHDR 400●HDR方式:HDR10●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):445.1~560.1x613.8x220.2●本体色:シルバー●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:115mmピッチ0.155寸法27型消費電力(W)標準40*デフォルトM-bookモード電源内蔵サイズ(inch)27表面処理グレア本体質量(kg)8.2最大消費電力(W)220コントラスト比1200:1輝度450cd/m2表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)27~135KHz走査周波数(垂直)24~76Hzケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)/HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)/USB3.2 Gen1 TypeCケーブル(約1.5m)入力端子HDMI2.0x2、USB TypeC(90W給電)x1接続端子HDMI(v2.0)×2、USB Type-C(90W給電/DisplayPort Alt Mode/データ転送)×1、USB Type-A 下りポート(USB 3.2 Gen1/5Gbps/パワーチャージング 7.5W)×2、USB Type-C 下りポート(USB 3.2 Gen1/5Gbps/パワーチャージング 15W)×1スピーカーあり:3Wx2色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下パネル駆動方式IPSUSBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70438098MA270UP
オープン
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする