曜日別特売

エンターテインメントモニター 27型/2560×1440/ホワイト

エンターテインメントモニター 27型/2560×1440/ホワイト - BenQ(ベンキュー)

輝度:350cd/m2(HDR時350cd/m2)/応答速度:1ms(GTG) 最大消費電力:150W/
27インチ/WQHD解像度/IPSパネル採用/3辺ベゼルレス
リフレッシュレート200Hz、応答速度GtG 1msによりなめらかな動画視聴やゲームプレイを実現
FreeSync Premium対応
10ビットカラーによる10億7000万色の表現力
HDR10対応。またBenQ独自のHDRiでは部屋の明るさに応じて自動でHDR効果を最適化。
用途に合わせた8種のカラーモード(標準、シネマ HDRi、ゲームHDRi、HDR、REC.709、sRGB、ゲーム、ユーザー)を搭載
5W x 2のスピーカー搭載、6種のオーディオモードから選択可能(ライブ/ポップ、シネマ、トーク/ボーカル、ゲーム、スタジオモニター、ユーザー)
USB Type-C x 1(65W給電) x 1、HDMI 2.0 x 1、DisplayPort 1.4 x1の3系統入力
便利なスウィーベル、ティルト機能
Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能
目に優しい4つのアイケア機能:1)【ブルーライト軽減プラス】2)【Visual Optimizer】環境の明るさや色温度を検知し、画面の輝度や色温度を自動調整。3)【フリッカーフリー技術】4)【カラーユニバーサル】:赤・緑2種類のフィルター搭載

仕様●HDR方式:HDR10●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●左右角度調整(スイベル)機能:あり:20度/ 20度●応答速度(G to G):1ms●本体サイズ(H×W×D):436.1 x 613.5 x 211.2●本体色:ホワイト●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:なしピッチ0.233寸法27型消費電力(W)26電源内蔵サイズ(inch)27表面処理ノングレア本体質量(kg)4.6最大消費電力(W)150コントラスト比1200:1輝度350cd/m2表示色約10億7000万色解像度2560×1440ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-318KHz走査周波数(垂直)24-200Hzケーブル電源ケーブル(約1.8m) / USB 3.2 Gen1 Type-Cケーブル(約1.5m)/HDMI2.0ケーブル(約1.8m)入力端子HDMI 2.0 x 1 、DP1.4 x 1、USB Type-C(65W給電) x 1接続端子HDMI(v2.0)×1、DisplayPort(v1.4)×1、USB Type-C(65W給電/DisplayPort Alt Mode/データ転送)×1スピーカーあり:5Wx2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下パネル駆動方式IPS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70438685EW270Q
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする