曜日別特売

コンパクトデジタルカメラ aiwa cam DCB-2 ホワイト

コンパクトデジタルカメラ aiwa cam DCB-2 ホワイト - aiwa(アイワ)
仕様●デジタルズーム倍率:4倍●光学ズーム機能:なし●動画機能:あり+約1時間●同梱品:電池、USBケーブル、ストラップ、クリーニングクロス、キャリングポーチ、取扱説明書●本体サイズ(D):25mm●本体サイズ(H):61mm●本体サイズ(W):100mm●本体色:ホワイト本体質量(g)114有効画素数1600万画素記録媒体microSDカードインターフェースUSB Type-Cポート、microSDカードスロット解像度■静止画:80M(補間)/75M(補間)/68M(補間)/64M(補間)/56M(補間)/48M(補間)/30M(補間)/24M(補間)/20M(補間)/12M/8M/5M/3M■動画:5K(4608×2560)15fps/4K(3840×2160) 30fps/2.7K(2688×1520)30fps /FHD(1920×1080)60fps・30fps/HD(1280×720)120fps・60fps・30fpsシャッター1/8,000秒 ~ 1/15秒撮影範囲0.2m~∞レンズ構成レンズ:F3.2, f=4.836mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70439191JA5-DCM0003(WH)
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする