曜日別特売

300w Yoga G4 (N200/8/128/W11PEduc/11.6)

300w Yoga G4 (N200/8/128/W11PEduc/11.6) - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様●CPU詳細:インテル プロセッサー N200●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:10 区分 11.4kWh/年(A)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:SSD PCIe M.2●ストレージ容量:128GB●タッチパネル:搭載、マルチタッチ搭載(10点)●ディスプレイサイズ:11.6型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、1,677万色以上、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):8GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:4800MHz LPDDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2304ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.8x287x200 mm●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類、Lenovo 内蔵ペン●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(無線LANモジュール)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(無線LANモジュール)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W本体質量(g)1250最大消費電力(W)45解像度1366×768ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7043899982VNS0J900
97,000
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする