曜日別特売

【C】Lenovo IdeaPad Slim 3i Gen 10

【C】Lenovo IdeaPad Slim 3i Gen 10 - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリと共有●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●エネルギー消費効率:12区分 22.0kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 WUXGA IPS液晶(1920×1200ドット、約1677万色、16:10)、光沢なし●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●メモリカードスロット:あり、4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC)●メモリスロット(空/全):0/1●メモリタイプ:4800MHz DDR5 SDRAM SODIMM●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)×1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):16.9×360×251 mm●附属品:ACアダプター、電源コード●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリー●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:対象品目(無線LANモジュール)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1680最大消費電力(W)65メモリー容量16GBディスプレイ16型解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(2.0Wx2)(内蔵)OSWindows 11 Home 64bit (日本語版)チップセットCPUに統合キーボードあり、84キー(Fnキー+Windowsキーを含む)、JIS配列、マルチタッチパッド、キーボード・ライト有、パワーボタン、テンキーあり、Copilot キーポインティングデバイスなしWebカメラあり(前面:FHD 1080p カメラ、IRカメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD512GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 ×2 (本体×2)、USB 3.2 Gen1 Type-C ×1 (本体×1)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic(1年目無料) + Office Home & Business 2024内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用CPU
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7043902683K20018JPインテル Core i5-13420H
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7043903583K20019JPインテル Core i7-13620H
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする