【C】Lenovo IdeaPad Slim 5i Gen 9

【C】Lenovo IdeaPad Slim 5i Gen 9 - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125H●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリと共有●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 20.4kWh/年(99%)●グラフィックコントローラ:Intel インテル Arcグラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:16.0型 2K OLED (有機ELディスプレイ、2048x1280ドット、最大10.74億色、16:10、DisplayHDR 500 True Black、120Hz) 、光沢あり●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり、microSDメディアカードリーダー●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:6400MHz LPDDR5x●ライセンスOS:Windows 11 Home 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:1920x1200ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):16.9x356x251 mm●附属品:ACアダプター●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリー●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:対象品目(無線LANモジュール)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1890最大消費電力(W)65解像度2048×1280ドットスピーカーステレオスピーカー(2.0Wx2)(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、84キー(Fnキー+Windowsキー+Copilot キーを含む)、JIS配列、バックライト・キーボード、マルチタッチパッド、パワーボタン、テンキーありポインティングデバイスなしWebカメラあり (前面:FHD 1080p カメラ、IRカメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 6E対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠):802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Microsoft Office Home & Business 2021内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7043805583DC001PJP
オープン
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする