液晶ディスプレイ 27型/1920×1080

液晶ディスプレイ 27型/1920×1080 - iiyama(イイヤマ)

27型ディスプレイ
IPS方式パネル採用/1920×1080サポート
応答速度0.4ms(MPRT)
USBハブ内蔵
DisplayPort端子、HDMI端子 2系統入力
HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブルの3本が標準搭載

仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:TUV●アスベスト:意図的含有無し●パネル方式:IPS方式パネル●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●応答速度(黒→白→黒):0.4ms●本体サイズ(H×W×D):4085~553.5×612×213●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転90°●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:無線機能が無いため●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mmピッチ水平:0.311mm、垂直:0.311mm寸法27型消費電力(W)19電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。表面処理ノングレア本体質量(kg)5.6(スタンド含む)最大消費電力(W)60コントラスト比1000:1(標準) 80000000:1(Adv. Contrast機能時)輝度350cd/m2最大解像度1920×1080表示色約1,677万色解像度1920×1080視野角左右各89°、上下各89°(標準)走査周波数(水平)30.0~285.0kHz走査周波数(垂直)48.0~240.0HzケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)入力端子DisplayPort / HDMI接続端子HDMI×2、DisplayPort×1、USB3.2 Gen 1(5Gbps) 1Up stream:Type-B/2Down stream:Type-A×1/Type C(DC5V・1A)×1、Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカーあり 2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPSUSBUSB3.2 Gen 1(5Gbps) 1Up stream:Type-B / 2Down stream:Type-A × 1 / Type C(DC5V,1A)×1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70438981GB2771HSU-B1
オープン
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする