曜日別特売

AXIS P8815-2 3D Ppl Counter WH

AXIS P8815-2 3D Ppl Counter WH - アクシスコミュニケーションズ
仕様●カラーナイトビュー機能:なし●チルト(上下)機能:なし●パン(左右)機能:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源、付属品の同梱なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為タイプ屋内タイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7043920001786-001
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする