輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●その他節電関連:AC switch●アダプタ:なし●パネル方式:VA●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●モニタ形状:湾曲●リフレッシュレート:100Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●応答速度(G to G):4ms●本体サイズ(H×W×D):601x807x250●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:あり 180mm備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有ピッチ0.23175 x 0.23175 mm寸法34型消費電力(W)34電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)11.49最大消費電力(W)242コントラスト比80000000:1輝度300cd/m2表示色約1677万色解像度3440×1440ドット視野角左右178°、 上下178°ケーブルUSB type C-C cable 1.8M、HDMI cable 1.8M、DP cable1.8M、Power cable 1.8M入力端子USB Type-C(PD90W) x1、HDMI2.0 x1、DisplayPort1.2 x 1スピーカーあり5Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比21:9待機時消費電力(W)0,0.3以下モニターサイズ34型パネル駆動方式VAUSBUSB3.2 x 4内容量1台