液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/Android有り

液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/Android有り - Philips
仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●パネル方式:VA●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):712.6 x 1241.8 x 63.6mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.31x0.31寸法54.6型消費電力(W)130電源AC100-240V、50/60Hz適合規格電気用品安全法, VCCI, J-Moss, RoHS2本体質量(g)17.2K表面処理ノングレア入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)163コントラスト比5000:1輝度500cd/m2表示色約10億7,000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7 - 135 KHz走査周波数(垂直)30 - 75 HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMIx2、DVI-Ix1、オーディオ (3.5mmミニジャック)x1、IRx1、RJ-45x1、RS232Cx1、USBx4スピーカーあり 10W (RMS)x2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライト待機時消費電力(W)0.5以下,0.5以下USBあり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7043814155BDL4050Q/11
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする