Synology(シノロジー)
Unified Controller UC3200
12台のSASドライブまで取り付け可能
IntelXeonクアッドコアCPU搭載
仕様
●NIC仕様:RJ-45 1GbE LAN 2ポート RJ-45 10GbE LAN 1ポート●RAID対応:ハードウェア●ホットスワップ:対応●最大ストレージ容量:192000GB●筐体タイプ:ラックマウント●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品ACアダプターが適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:適合●電波法備考:本体
メモリー容量
8GB
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載OS
Linux
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70437800
UC3200
オープン
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません