27インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度より滑らかな映像表示を可能にします。※MPRT1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ちます。入力端子はHDMI 2.1 x2 とDP、さらにUSB-C(最大65W給電)を装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。接続したキーボード、マウスを入力を切り替えた際にもそのまま使用可能。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎます。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●HDR方式:HDR400相当(HDMI/DisplayPort/USB-C)●アダプタ:あり「24V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高460mm×幅615mm×奥行195mm スタンド幅340mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.156mm寸法27型消費電力(W)最大38通常22省エネ18スタンバイ0.5 給電使用時 最大96電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.4入力信号デジタル最大消費電力(W)96コントラスト比1500:1輝度400cd/m2表示色10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 84% AdobeRGB 78%解像度3840×2160視野角H:178°V:178°ケーブル電源ケーブル(1.5m)、USB-Cケーブル(1m)、USB-A to USB-B ケーブル(1.5m)、HDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(ADS)USBあり内容量1台