曜日別特売

ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック

ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック - JAPANNEXT

27インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度により滑らかな映像表示を可能にします。可変リフレッシュレート(VRR)にも対応。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の色域対応。HDR400相当の性能を持ちます。高さ調整、ピボット(回転)、スイーベル(首振り)が可能なスタンドを搭載。入力端子はHDMI 2.1 x2 とDP、USB-C(最大65W給電)を装備。USB-Cは、ケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、フリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

仕様●HDR方式:HDR400相当(HDMI/DisplayPort/USB-C)●アダプタ:あり「24V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「30°」●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高 横400-550/縦630-680mm×幅 横615/縦363mm×奥行210mm スタンド幅240mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり「LR90°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「150mm」ピッチ約0.156mm寸法27型消費電力(W)最大38通常22省エネ18スタンバイ0.5 給電使用時 最大96電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)5.4入力信号デジタル最大消費電力(W)96コントラスト比1500:1輝度400cd/m2表示色10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 84% AdobeRGB 78%解像度3840×2160視野角H:178°V:178°ケーブル電源ケーブル(1.5m)、USB-Cケーブル(1m)、USB-A to USB-B ケーブル(1.5m)、HDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(ADS)USBあり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70438850JN-i27G120U2-HSPC6
オープン
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする