曜日別特売

液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ブラック

液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ブラック - JAPANNEXT

31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。高画質VAパネルを採用。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスは、HDMI2.0 x2 (60Hz)、DisplayPort1.4 x1 (60Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

仕様●HDR方式:HDR10(HDMI/DisplayPort)●アダプタ:なし●パネル方式:VA●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5度+15度」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):高520mmx幅715mmx奥行210mm スタンド幅370mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.182mm寸法31.5型消費電力(W)最大47通常34省エネ24スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz表面処理ノングレア本体質量(kg)5.2入力信号デジタル最大消費電力(W)47コントラスト比3000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 78% AdobeRGB 78%解像度3840×2160視野角H:178度 V:178度ケーブル電源ケーブル(1.5m)、HDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式VAUSBあり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70438046JN-V315U2
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする