曜日別特売

Airdog X5D|ホワイト

Airdog X5D|ホワイト - エアドッグ

清浄空気供給量:30分間で65m2分のキレイな空気を供給
最小除去粒子:0.0146μm
エアドッグおすすめスペース:24畳(日本電機工業会基準(JEM1467)に基づく)
自宅リビング/店舗/オフィス
実装センサー:AQIセンサー CO2センサー

サイズ(cm)
65(高)×31.6(奥)×30.6(幅)
運転音
22.3~51dB
仕様アダプター:AC100V 50/60Hz質量(kg)11.1電源(V)本体:DC13定格電力(W)27消費電力(モード別):Sleep 12W / L1 15W / L2 18W / L3 23W / L4 55W内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70433049AIR-X5-H1W510
オープン
179,800
197,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする