曜日別特売

RESIONE M68 White タフレジン(耐黄変) 1kg White

RESIONE M68 White タフレジン(耐黄変) 1kg White - RESIONERESIONE M68 White タフレジン(耐黄変) 1kg White - RESIONERESIONE M68 White タフレジン(耐黄変) 1kg White - RESIONERESIONE M68 White タフレジン(耐黄変) 1kg White - RESIONERESIONE M68 White タフレジン(耐黄変) 1kg White - RESIONE

M68レジンは、高い剛性と強度を兼ね備えた純白の3Dプリント用レジンです。
熱可塑性プラスチックに対抗する特性をもち、穴あけやねじ締めなどの高応力加工にも耐えるため、長時間静的な強度や繰り返しの応力がかかる機能部品の製造に最適です。
高剛性&高靭性:硬さとしなやかさを両立し、強度を犠牲にせず衝撃に強い
黄ばみゼロの純白:長期保管しても色あらず、作品や装飾に最適
高品質原料:刺激性の少ない高純度素材を厳選
互換性:385~405nmのUV LED光源対応、主流のLCD/MSLA/DLP方式プリンタで使用可能
混合利用可能:F69/F39/F39Tなどのフレキシブル系レジンと調合することで、さらに耐久性を強化
精密フィギュア・アクションフィギュア
保護シェル・筐体部品
機能部品・治具・固定具
建築模型・アート作品
スナップフィット構造

プリンター
UV 395-410nm LCD機:Anycubic、Elegoo、Nova3D、Peopoly、Phrozen、Epax、Creality、Zortrax、BIQU、QIDI、UNIZ、Flashforge、Voxelab、Longer、Uniformation など
UV 385-410nm DLP機:Anycubic、Asiga、Elegoo Solus、Miicraft、Kudo3D、Flashforge、Makex、Shining など
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70432629RO-M68 White
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする