曜日別特売

RESIONE SP64 Standard Pro Resin 1kg Medium Gray

RESIONE SP64 Standard Pro Resin 1kg Medium Gray - RESIONERESIONE SP64 Standard Pro Resin 1kg Medium Gray - RESIONERESIONE SP64 Standard Pro Resin 1kg Medium Gray - RESIONERESIONE SP64 Standard Pro Resin 1kg Medium Gray - RESIONERESIONE SP64 Standard Pro Resin 1kg Medium Gray - RESIONE

SP64スタンダードプロレジンは、低収縮かつ高いディテール再現性を備え、マットな高級感のある仕上がりが特長です。
安定した印刷性と後処理の手軽さで、あらゆる造形用途に最適です。
収縮・変形がほとんどない
マット仕上げで高級感のある質感
鮮明なシャープディテール
調整不要で使いやすい
安定した造形品質
後処理時間を短縮
低吸水性で長期保存も安心
1. 低収縮・高い印刷安定性
十分な剛性と低い吸水率により、反りやひび割れを抑制。
大型フィギュアからミニチュアまで、形状・機械特性を安定して維持します。
2. マット仕上げでディテールを際立たせる
高い遮光性によるマットな表面は、凹凸や欠陥が見やすく、後加工(研磨・塗装)が効率的。
繊細なディテールを鮮明に再現します。
3. 後処理が簡単
IPA(イソプロピルアルコール)などで手早く洗浄でき、乾燥後も表面はべたつきません。
薄肉や細長構造も損傷しにくく、安心して取り扱えます。
4. 超微細サポートに対応
独自配合により強度を保ちつつ、サポート径0.1~0.15mmの微細サポートも使用可能。
除去や研磨が容易で、後処理をさらにスピーディーにします。
5. 幅広い互換性
主流のLCD/MSLA/DLP方式プリンターにプリセット不要で対応。
初めての方でもすぐに高品質な造形が始められます。

Medium Gray質量(g)1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70432559RO-SP64Medium Gray
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする