曜日別特売

RESIONE WW123 水洗いレジン 1kg Crystal Clear

RESIONE WW123 水洗いレジン 1kg Crystal Clear - RESIONERESIONE WW123 水洗いレジン 1kg Crystal Clear - RESIONERESIONE WW123 水洗いレジン 1kg Crystal Clear - RESIONERESIONE WW123 水洗いレジン 1kg Crystal Clear - RESIONERESIONE WW123 水洗いレジン 1kg Crystal Clear - RESIONE

WW123は、水で洗える水洗いレジンです。ほとんど無臭で、後処理も簡単。
粘性が低く大型造形や高速印刷モードにも対応し、初心者にも扱いやすいのが特長です。
高精度・耐湿性にも優れるスタンダードな水洗いレジンです。
印刷後はできるだけ早くレジンを回収し、密封容器に保管してください。
透明色は湿気を吸うと黄変することがあります。
サポート材は高さを適度に、密度も過度にならないように設定してください。
洗浄後はエアーで水分を飛ばしてから二次硬化を行ってください。
透明造形物が黄ばんだ場合は、沸騰したお湯で30秒~1分ほど煮沸すると色戻りします。
翌日には自然に黄変が消えることもあります。
プラットフォームへの付着が強い場合は、3Dデータにサポートを追加することをおすすめします。
印刷物を水に24時間以上浸すと柔らかくなり、ひび割れが発生します。
洗浄後の廃水は沈殿物を固形化し、太陽光の下で安全に処理できます。
【WW123 と W90B の主な違い】
カラーラインナップが異なる
WW123 は粘度が低く、水で簡単に洗える
初心者向けの使いやすさ
高い耐湿性・非割れ性
【製品説明】
水洗い可能
水だけで表面の残液をすっきり洗い流せ、油膜や白濁が残りません。
洗浄後はエアーで乾かし、二次硬化すれば元どおりの強度とツヤが得られます。
高速印刷をサポート
粘度は約15 mPa・s(25℃)でほぼ水と同じ流動性。
大型造形や高速モードにもスムーズに対応し、標準レジン設定でそのままプリントできます。
ほぼ無臭で快適
高純度原料を使用し、印刷中や洗浄時の嫌な臭い・刺激もほとんどありません。
アルコール溶剤不要で安心して使えます。
高精度・シャープディテール
オーバーエクスポージャーしにくく、隙間や細孔にも樹脂がたまりにくい設計
。微細なテクスチャや突起まで忠実に再現し、塗装後もディテールを失いません。
ひび割れにくく、耐湿性あり
適切な二次硬化後は室内の温湿度変化にも強く、長期保管でもひび割れが発生しません。
ただし水に長時間さらすのは避けてください。

プリンター
UV 395-410 nm LCD機:Anycubic、Elegoo、Nova3D、Peopoly、Phrozen、Epax、Creality、Zortrax、BIQU、QIDI、UNIZ、Flashforge、Voxelab、Longer、Uniformation など
UV 385-410 nm DLP機:Asiga、Elegoo Solus、Miicraft、Kudo3D、Flashforge、Makex、Shining など
Crystal Clear質量(g)1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70432577RO-WW123-Crystal Clear
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする