曜日別特売

Ban(バン) 男性用 ロールオン 制汗剤 forMEN シトラス

Ban(バン) 男性用 ロールオン 制汗剤 forMEN シトラス - LION(ライオン)Ban(バン) 男性用 ロールオン 制汗剤 forMEN シトラス - LION(ライオン)Ban(バン) 男性用 ロールオン 制汗剤 forMEN シトラス - LION(ライオン)Ban(バン) 男性用 ロールオン 制汗剤 forMEN シトラス - LION(ライオン)

効果が高いロールオンタイプの男性用制汗デオドラント
塗った後の乾きが早く、ベタつかないロールオンタイプ
肌に直接塗布するので、高い制汗効果と防臭効果を発揮。
発売以来、40年以上販売されているロングセラー商品

シリーズBan寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×116×34香りシトラス性別男性用商品タイプロールオンタイプ医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1本(30mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88139037-
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デオドラント・制汗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする