曜日別特売

hadakara(ハダカラ) 液体 ボディソープ リッチソープの香り 各種 吸着保湿

hadakara(ハダカラ) 液体 ボディソープ リッチソープの香り 各種 吸着保湿 - LION(ライオン)hadakara(ハダカラ) 液体 ボディソープ リッチソープの香り 各種 吸着保湿 - LION(ライオン)hadakara(ハダカラ) 液体 ボディソープ リッチソープの香り 各種 吸着保湿 - LION(ライオン)hadakara(ハダカラ) 液体 ボディソープ リッチソープの香り 各種 吸着保湿 - LION(ライオン)

保湿成分が洗い流されない※ボディソープ。
吸着保湿テクノロジーで保湿成分を肌にしっかり吸着させ、高い保湿効果を発揮する。洗うたびうるおいを与え、やわらかな素肌へ。
※メーカー比
1.吸着保湿テクノロジーで、保湿成分が洗い流されない※
ボディソープ泡立て時には、保湿成分が肌に吸着しやすい形(保湿成分複合体)に変化します。すすぎ時には、汚れを落としさっぱり洗いあがりますが、保湿成分複合体は肌に吸着して洗い流されません。洗浄後は、保湿成分複合体が肌をベールのように覆います。洗うたびに肌にうるおいを与え、やわらかな肌へ仕上げます。
2.きめ細かく濃密な泡
肌に吸い付く濃密な泡のパックが、汚れは落とし、さっぱり洗い上げます。
3.家族で使えます
お子さまのデリケートな肌にもお使いいただけます。
『リッチソープの香り』
~上質なせっけんに、華やかなネロリやライラックをプラス。清潔感のあるソープの香りです。~

注意
※肌に傷、はれもの、湿疹等異常のあるときは使用しない。
※使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激等の異常が現れたときは使用を中止し、商品を持参し医師に相談する。
※目に入ったときは、すぐに洗い流す。
※乳幼児や認知症の方の誤飲等を防ぐため、置き場所に注意する。
※極端に高温、低温になる場所や、直射日光の当たる場所には置かない。泡質をよくする成分を多く含むため、保管条件によっては粒状のものが生じる場合がありますが、品質に問題はありません。
※つめかえ用は環境に配慮した薄型容器を使用しているので、持ち運びや保管時の破損に注意する。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
48456557-1個(800mL)詰替え用リッチソープの香り
オープン
729
802(税込)
翌日出荷
2026
0429日まで
48713516-1個(360mL)しっとり仕上がりタイプリッチソープ
オープン
359
395(税込)
当日出荷
-
48713963-1個(500mL)しっとり仕上がりタイプリッチソープ
オープン
取扱い終了
-
693432681個(1080mL)しっとり仕上がりタイプリッチソープ
オープン
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする