曜日別特売

マリンテック製 LEDデッキライト

マリンテック製 LEDデッキライト - マリンテックマリンテック製 LEDデッキライト - マリンテックマリンテック製 LEDデッキライト - マリンテックマリンテック製 LEDデッキライト - マリンテックマリンテック製 LEDデッキライト - マリンテック

設計から生産まで自社で行った製品
船舶の環境に適した防蝕塗装
本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67
独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止
単相AC100~240V用
ステンレス金具付き
MEANWELL製電源搭載
無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)

質量(g)1700タイプ指向角:ワイド電流(A)0.6A(AC100V時)電圧(V)単相AC100~240消費電力(W)60全光束(Lm)9000色温度6,000K周波数範囲50~60Hz専用保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証波形正弦波サイズ(mm)220×105×100防水保護等級IP68内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70444118MLC60W-AC
65,000
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする