曜日別特売

屋外用明暗センサースイッチ 防雨 抜け止めコンセント対応

屋外用明暗センサースイッチ 防雨 抜け止めコンセント対応 - オーム電機屋外用明暗センサースイッチ 防雨 抜け止めコンセント対応 - オーム電機屋外用明暗センサースイッチ 防雨 抜け止めコンセント対応 - オーム電機屋外用明暗センサースイッチ 防雨 抜け止めコンセント対応 - オーム電機屋外用明暗センサースイッチ 防雨 抜け止めコンセント対応 - オーム電機屋外用明暗センサースイッチ 防雨 抜け止めコンセント対応 - オーム電機

周囲の明るさを検知して自動で電源のオン・オフを切り替え
照度切替スイッチ付きで点灯タイミングを選択可能
屋外照明やイルミネーションの自動制御に最適
抜け止め防雨コンセント専用で屋外使用に対応
節電対策や防犯用途にも活躍

用途屋外照明やイルミネーションの自動点灯・消灯用質量(g)本体:78種類センサー:明暗センサー使用温度範囲(℃)-10~45周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)幅45×高さ113×奥行45消費電力(W)1以下定格電流(A)最大:7電源電圧(V)100機能照度切替:有防塵防水性能IPX3使用場所屋外用コンセント抜け止め防雨コンセント専用内容量1台
取扱説明書:(1.63MB)
注意
※本製品は完全防水ではありません。水没や激しい水ぬれは避けてください。
※抜け止め防雨コンセント専用です。指定外のコンセントでは使用できません。
※手動スイッチ操作や内蔵マイコンで制御される機器には使用できません。
※タイマーやリモコン、センサー機能を持つ機器には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70464829HS-A24OL
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする