曜日別特売

【新仕様】セフ工具ホルダースチール ハンマー横

【新仕様】セフ工具ホルダースチール ハンマー横 - タジマツール(TJMデザイン)【新仕様】セフ工具ホルダースチール ハンマー横 - タジマツール(TJMデザイン)【新仕様】セフ工具ホルダースチール ハンマー横 - タジマツール(TJMデザイン)【新仕様】セフ工具ホルダースチール ハンマー横 - タジマツール(TJMデザイン)

現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製
全てのセフホルダーに対応
線径6mmのスチール材を採用
セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング

用途工具ホルダー仕様セフホルダー:別売材質スチール適合工具ハンマー取付可能質量(kg)セフ取付工具総質量:3.0以下内容量1個
注意
※セフホルダーは別売です。体重を支える金具ではありません。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70463000SFKHI-HH
2,450
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする