曜日別特売

フューエルホース バンド付属

フューエルホース バンド付属 - ノーブランドフューエルホース バンド付属 - ノーブランドフューエルホース バンド付属 - ノーブランド
最高使用圧力(MPa)【ホース】0.2周囲温度-40~+120流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)【ホース】0.98補強層【ホース】1Y/B材質(バンド)スチール:三価クロメート内容量1セット
注意
※ホース内径4.5Φ=パイプ(竹の子)外径5Φ以上、ホース内径6Φ=パイプ(竹の子)外径7Φ以上、ホース内径7.5Φ=パイプ(竹の子)外径8Φ以上、ホース内径9.5Φ=パイプ(竹の子)外径10.5Φ以上をお使いください。
※軍手をしプライヤーなどで取付、取外しをしてください。素手での取付、取外しはけがをするおそれがあります。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※フューエルホースは横浜ゴム製となります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
最小曲げ半径(mm)
ホース内径(Φmm)
ホース長さ(m)
ホース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704512494x1M BS【バンド】5個【ホース】804.5(±0.6)112(±0.8)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
704512584x2M BS【バンド】10個【ホース】804.5(±0.6)212(±0.8)
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
704512674x3M BS【バンド】15個【ホース】804.5(±0.6)312(±0.8)
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
704512764x4M BS【バンド】20個【ホース】804.5(±0.6)412(±0.8)
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
704512854x5M BS【バンド】25個【ホース】804.5(±0.6)512(±0.8)
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
704513016x1M BS【バンド】5個【ホース】906(±0.6)113.5(±0.8)
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
704513106x2M BS【バンド】10個【ホース】906(±0.6)213.5(±0.8)
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
704513196x3M BS【バンド】15個【ホース】906(±0.6)313.5(±0.8)
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
704513286x4M BS【バンド】20個【ホース】906(±0.6)413.5(±0.8)
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
704513376x5M BS【バンド】25個【ホース】906(±0.6)513.5(±0.8)
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
704513468x1M BS【バンド】5個【ホース】1007.5(±0.6)115(±0.8)
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
704513558x2M BS【バンド】10個【ホース】1007.5(±0.6)215(±0.8)
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
704513718x3M BS【バンド】15個【ホース】1007.5(±0.6)315(±0.8)
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
704513808x4M BS【バンド】20個【ホース】1007.5(±0.6)415(±0.8)
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
704513898x5M BS【バンド】25個【ホース】1007.5(±0.6)515(±0.8)
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
704513989x1M BS【バンド】5個【ホース】1209.5(±0.6)117.5(±0.8)
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
704514079x2M BS【バンド】10個【ホース】1209.5(±0.6)217.5(±0.8)
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
704514169x3M BS【バンド】15個【ホース】1209.5(±0.6)317.5(±0.8)
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
704514259x4M BS【バンド】20個【ホース】1209.5(±0.6)417.5(±0.8)
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
704514419x5M BS【バンド】25個【ホース】1209.5(±0.6)517.5(±0.8)
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする