ノーブランド
燃料ホース バンド付属
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途
小型農業機械等の給油用。
使用温度範囲(℃)
0~35
内容量
1セット
注意
※接続はチューブ内径より10%以上大きいパイプ(竹の子)をご使用ください。抜け、漏れの原因となります。
※ガソリン・シンナーのご使用は避けてください。
※長時間油類を滞留させると劣化の原因となります。
※先端開放にてご使用ください。ノズル等による先端止水はホースが破裂する恐れがあります。
※ホースに適合しない流体を流すと劣化の原因になります。
※軍手をしプライヤーなどで取付、取外しをしてください。素手での取付、取外しはけがをするおそれがあります。(SUSバンドを除く)
※燃料ホースはカクイチ製となります。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
材質(バンド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70451450
3x6x1M BS
【バンド】5個
3
6
1
スチール:三価クロメート
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451459
3x6x2M BS
【バンド】10個
3
6
2
スチール:三価クロメート
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451468
3x6x3M BS
【バンド】15個
3
6
3
スチール:三価クロメート
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451477
3x6x5M BS
【バンド】25個
3
6
5
スチール:三価クロメート
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451486
3x6x10M BS
【バンド】50個
3
6
10
スチール:三価クロメート
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451495
4x7x1M BS
【バンド】5個
4
7
1
スチール:三価クロメート
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451511
4x7x2M BS
【バンド】10個
4
7
2
スチール:三価クロメート
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451520
4x7x3M BS
【バンド】15個
4
7
3
スチール:三価クロメート
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451529
4x7x5M BS
【バンド】25個
4
7
5
スチール:三価クロメート
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451538
4x7x10M BS
【バンド】50個
4
7
10
スチール:三価クロメート
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451547
5x8x1M BS
【バンド】5個
5
8
1
スチール:三価クロメート
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451556
5x8x2M BS
【バンド】10個
5
8
2
スチール:三価クロメート
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451565
5x8x3M BS
【バンド】15個
5
8
3
スチール:三価クロメート
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451581
5x8x5M BS
【バンド】25個
5
8
5
スチール:三価クロメート
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451590
5x8x10M BS
【バンド】50個
5
8
10
スチール:三価クロメート
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451599
6x9x1M BS
【バンド】5個
6
9
1
スチール:三価クロメート
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451608
6x9x2M BS
【バンド】10個
6
9
2
スチール:三価クロメート
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451617
6x9x3M BS
【バンド】15個
6
9
3
スチール:三価クロメート
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451626
6x9x5M BS
【バンド】25個
6
9
5
スチール:三価クロメート
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451635
6x9x10M BS
【バンド】50個
6
9
10
スチール:三価クロメート
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451651
7x11x1M BS
【バンド】5個
7
11
1
スチール:三価クロメート
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451660
7x11x2M BS
【バンド】10個
7
11
2
スチール:三価クロメート
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451669
7x11x3M BS
【バンド】15個
7
11
3
スチール:三価クロメート
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451678
7x11x5M BS
【バンド】25個
7
11
5
スチール:三価クロメート
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451687
7x11x10M BS
【バンド】50個
7
11
10
スチール:三価クロメート
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451696
9x13x1M BS
【バンド】5個
9
13
1
スチール:三価クロメート
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451705
9x13x2M BS
【バンド】10個
9
13
2
スチール:三価クロメート
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451721
9x13x3M BS
【バンド】15個
9
13
3
スチール:三価クロメート
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451730
9x13x5M BS
【バンド】25個
9
13
5
スチール:三価クロメート
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451739
9x13x10M BS
【バンド】50個
9
13
10
スチール:三価クロメート
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451748
12x16x1M BS
【バンド】5個
12
16
1
スチール:三価クロメート
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451757
12x16x2M BS
【バンド】10個
12
16
2
スチール:三価クロメート
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451766
12x16x3M BS
【バンド】15個
12
16
3
スチール:三価クロメート
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451775
12x16x5M BS
【バンド】25個
12
16
5
スチール:三価クロメート
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451791
12x16x10M BS
【バンド】50個
12
16
10
スチール:三価クロメート
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451800
16x22x1M BS
【バンド】5個
16
22
1
SUS304
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451809
16x22x2M BS
【バンド】10個
16
22
2
SUS304
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451818
16x22x3M BS
【バンド】15個
16
22
3
SUS304
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451827
16x22x5M BS
【バンド】25個
16
22
5
SUS304
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451836
16x22x10M BS
【バンド】50個
16
22
10
SUS304
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451845
20x26x1M BS
【バンド】5個
20
26
1
SUS304
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451861
20x26x2M BS
【バンド】10個
20
26
2
SUS304
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451870
20x26x3M BS
【バンド】15個
20
26
3
SUS304
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451879
20x26x5M BS
【バンド】25個
20
26
5
SUS304
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451888
20x26x10M BS
【バンド】50個
20
26
10
SUS304
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451897
22x28x1M BS
【バンド】5個
22
28
1
SUS304
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451906
22x28x2M BS
【バンド】10個
22
28
2
SUS304
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451915
22x28x3M BS
【バンド】15個
22
28
3
SUS304
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451931
22x28x5M BS
【バンド】25個
22
28
5
SUS304
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70451940
22x28x10M BS
【バンド】50個
22
28
10
SUS304
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ