曜日別特売

燃料ホース カット品

燃料ホース カット品 - カクイチ燃料ホース カット品 - カクイチ

潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。

用途小型農業機械等の給油用。使用温度範囲(℃)0~35内容量1本
注意
※先端開放にてご使用ください。ノズル等による先端止水はホースが破裂する恐れがあります。
※ホースに適合しない流体を流すと劣化の原因になります。
※ガソリン・シンナーのご使用は避けてください。
※長時間油類を滞留させると劣化の原因となります。
※接続はチューブ内径より10%以上大きいパイプ(竹の子)をご使用ください。抜け、漏れの原因となります。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704520013x6x1M361
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
704520103x6x2M362
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
704520193x6x3M363
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
704520283x6x5M365
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
704520373x6x10M3610
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
704520464x7x1M471
オープン
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
704520554x7x2M472
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
704520714x7x3M473
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
704520804x7x5M475
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
704520894x7x10M4710
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
704520985x8x1M581
オープン
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
704521075x8x2M582
オープン
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
704521165x8x3M583
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
704521255x8x5M585
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
704521415x8x10M5810
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
704521506x9x1M691
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
704521596x9x2M692
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
704521686x9x3M693
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
704521776x9x5M695
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
704521866x9x10M6910
オープン
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
704521957x11x1M7111
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
704522117x11x2M7112
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
704522207x11x3M7113
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
704522297x11x5M7115
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
704522387x11x10M71110
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
704522479x13x1M9131
オープン
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
704522569x13x2M9132
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
704522659x13x3M9133
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
704522819x13x5M9135
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
704522909x13x10M91310
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
7045229912x16x1M12161
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
7045230812x16x2M12162
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
7045231712x16x3M12163
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
7045232612x16x5M12165
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7045233512x16x10M121610
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
7045235116x22x1M16221
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
7045236016x22x2M16222
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
7045236916x22x3M16223
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
7045237816x22x5M16225
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
7045238716x22x10M162210
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7045239620x26x1M20261
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
7045240520x26x2M20262
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
7045242120x26x3M20263
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
7045243020x26x5M20265
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
7045243920x26x10M202610
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7045244822x28x1M22281
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7045245722x28x2M22282
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
7045246622x28x3M22283
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
7045247522x28x5M22285
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
7045249122x28x10M222810
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする