フジタ[室名札・標識]
デザインサイン 会社向けChocolate pen OB-256
オフィス向けのデザインサイン。どのような内装のオフィスにも使用できるように、ピクトを用いつつもシンプルなデザインにしました。
材質
平付けアルミ
質量(g)
50
取付方式
テープ/シール
表示方式
UV印刷(屋内専用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×60×1
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70458800
B-MT1-0201
トイレ、横長
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458809
B-MT1-0202
トイレ、横長、車椅子あり
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458818
B-MT1-0203
男子トイレ、横長
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458827
B-MT1-0204
男子トイレ、横長、車椅子あり
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458836
B-MT1-0205
女子トイレ、横長
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458845
B-MT1-0206
女子トイレ、横長、車椅子あり
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458861
B-MT1-0207
更衣室、横長
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458870
B-MT1-0208
男子更衣室、横長
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458879
B-MT1-0209
女子更衣室、横長
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458888
B-MT1-0210
小会議室、横長
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458897
B-MT1-0211
大会議室、横長
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458906
B-MT1-0212
会議室、横長
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458915
B-MT1-0213
会長室、横長
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458931
B-MT1-0214
社長室、横長
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458940
B-MT1-0215
事務室、横長
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458949
B-MT1-0216
休憩室、横長
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458958
B-MT1-0217
食堂、横長
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458967
B-MT1-0218
倉庫、横長
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458976
B-MT1-0219
給湯室、横長、ポット
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458985
B-MT1-0220
給湯室、横長、カップ
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。