フジタ[室名札・標識]
デザインサイン 会社向けChocolate pen OB-150
オフィス向けのデザインサイン。どのような内装のオフィスにも使用できるように、ピクトを用いつつもシンプルなデザインにしました。
材質
平付けアルミ
質量(g)
60
取付方式
テープ/シール
表示方式
UV印刷(屋内専用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×150×1
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全20種類を絞り込む
表示内容
選択してください
トイレ
トイレ、車椅子あり
事務室
休憩室
会議室
会長室
倉庫
大会議室
女子トイレ
女子トイレ、車椅子あり
女子更衣室
小会議室
更衣室
男子トイレ
男子トイレ、車椅子あり
男子更衣室
社長室
給湯室、カップ
給湯室、ポット
食堂
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70458599
B-MT1-0101
トイレ
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458608
B-MT1-0102
トイレ、車椅子あり
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458617
B-MT1-0103
男子トイレ
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458626
B-MT1-0104
男子トイレ、車椅子あり
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458635
B-MT1-0105
女子トイレ
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458651
B-MT1-0106
女子トイレ、車椅子あり
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458660
B-MT1-0107
更衣室
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458669
B-MT1-0108
男子更衣室
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458678
B-MT1-0109
女子更衣室
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458687
B-MT1-0110
小会議室
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458696
B-MT1-0111
大会議室
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458705
B-MT1-0112
会議室
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458721
B-MT1-0113
会長室
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458730
B-MT1-0114
社長室
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458739
B-MT1-0115
事務室
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458748
B-MT1-0116
休憩室
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458757
B-MT1-0117
食堂
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458766
B-MT1-0118
倉庫
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458775
B-MT1-0119
給湯室、ポット
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458791
B-MT1-0120
給湯室、カップ
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。