曜日別特売

デザインサイン 会社向けChocolate pen OA-150

デザインサイン 会社向けChocolate pen OA-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けChocolate pen OA-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けChocolate pen OA-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けChocolate pen OA-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けChocolate pen OA-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けChocolate pen OA-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けChocolate pen OA-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けChocolate pen OA-150 - フジタ[室名札・標識]

オフィス向けのデザインサイン。どのような内装のオフィスにも使用できるように、ピクトを用いつつもシンプルなデザインにしました。

材質平付けアクリル質量(g)82取付方式テープ/シール表示方式UV印刷(屋内専用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×150×3内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全20種類を絞り込む
表示内容
20種類すべて表示中
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70458197A-MT1-0101トイレ
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458206A-MT1-0102トイレ、車椅子あり
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458215A-MT1-0103男子トイレ
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458231A-MT1-0104男子トイレ、車椅子あり
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458240A-MT1-0105女子トイレ
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458249A-MT1-0106女子トイレ、車椅子あり
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458258A-MT1-0107更衣室
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458267A-MT1-0108男子更衣室
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458276A-MT1-0109女子更衣室
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458285A-MT1-0110小会議室
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458301A-MT1-0111大会議室
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458310A-MT1-0112会議室
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458319A-MT1-0113会長室
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458328A-MT1-0114社長室
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458337A-MT1-0115事務室
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458346A-MT1-0116休憩室
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458355A-MT1-0117食堂
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458371A-MT1-0118倉庫
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458380A-MT1-0119給湯室、ポット
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70458389A-MT1-0120給湯室、カップ
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする