フジタ[室名札・標識]
デザインサイン 会社向けDarkgray OA-150
オフィス向けのデザインサイン。ダークグレーベースにスタイリッシュなピクト。シックなイメージでどんな内装にも溶け込むシンプルなデザインに仕上げました。
材質
平付けアクリル
質量(g)
82
取付方式
テープ/シール
表示方式
UV印刷(屋内専用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×150×3
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70456596
A-MA1-0101
トイレ、角丸
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456605
A-MA1-0102
トイレ、文字なし、角丸
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456621
A-MA1-0103
男子トイレ、角丸
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456630
A-MA1-0104
男子トイレ、文字なし、角丸
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456639
A-MA1-0105
女子トイレ、角丸
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456648
A-MA1-0106
女子トイレ、文字なし、角丸
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456657
A-MA1-0107
更衣室、角丸
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456666
A-MA1-0108
男子更衣室、角丸
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456675
A-MA1-0109
女子更衣室、角丸
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456691
A-MA1-0110
小会議室、角丸
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456700
A-MA1-0111
大会議室、角丸
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456709
A-MA1-0112
会議室、角丸
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456718
A-MA1-0113
会長室、角丸
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456727
A-MA1-0114
社長室、角丸
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456736
A-MA1-0115
事務室、角丸
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456745
A-MA1-0116
休憩室、角丸
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456761
A-MA1-0117
食堂、角丸
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456770
A-MA1-0118
倉庫、角丸
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456779
A-MA1-0119
給湯室、角丸
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456788
A-MA1-0120
給湯室、文字なし、角丸
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。