フジタ[室名札・標識]
デザインサイン 会社向けDarkgray OB-150
オフィス向けのデザインサイン。ダークグレーベースにスタイリッシュなピクト。シックなイメージでどんな内装にも溶け込むシンプルなデザインに仕上げました。
材質
平付けアルミ
質量(g)
60
取付方式
テープ/シール
表示方式
UV印刷(屋内専用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×150×1
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70456998
B-MA1-0101
トイレ、角あり
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457007
B-MA1-0102
トイレ、文字なし、角あり
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457016
B-MA1-0103
男子トイレ、角あり
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457025
B-MA1-0104
男子トイレ、文字なし、角あり
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457041
B-MA1-0105
女子トイレ、角あり
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457050
B-MA1-0106
女子トイレ、文字なし、角あり
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457059
B-MA1-0107
更衣室、角あり
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457068
B-MA1-0108
男子更衣室、角あり
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457077
B-MA1-0109
女子更衣室、角あり
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457086
B-MA1-0110
小会議室、角あり
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457095
B-MA1-0111
大会議室、角あり
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457111
B-MA1-0112
会議室、角あり
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457120
B-MA1-0113
会長室、角あり
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457129
B-MA1-0114
社長室、角あり
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457138
B-MA1-0115
事務室、角あり
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457147
B-MA1-0116
休憩室、角あり
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457156
B-MA1-0117
食堂、角あり
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457165
B-MA1-0118
倉庫、角あり
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457181
B-MA1-0119
給湯室、角あり
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457190
B-MA1-0120
給湯室、文字なし、角あり
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。