曜日別特売

デザインサイン 会社向けソリッド OB-256

デザインサイン 会社向けソリッド OB-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けソリッド OB-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けソリッド OB-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けソリッド OB-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けソリッド OB-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けソリッド OB-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けソリッド OB-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けソリッド OB-256 - フジタ[室名札・標識]

オフィス向けのデザインサイン。モダンなインテリアの室内に合う使いやすく視認性のあるボールド体のピクトです。

材質平付けアルミ質量(g)50取付方式テープ/シール表示方式UV印刷(屋内専用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×60×1内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70460401B-NI1-0201トイレ、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460410B-NI1-0202トイレ、横長、車椅子あり
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460419B-NI1-0203男子トイレ、横長、周り黒、マーク白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460428B-NI1-0204男子トイレ、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460437B-NI1-0205女子トイレ、横長、周り黒、マーク白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460446B-NI1-0206女子トイレ、横長、車椅子あり
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460455B-NI1-0207更衣室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460471B-NI1-0208男子更衣室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460480B-NI1-0209女子更衣室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460489B-NI1-0210小会議室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460498B-NI1-0211大会議室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460507B-NI1-0212会議室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460516B-NI1-0213会長室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460525B-NI1-0214社長室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460541B-NI1-0215事務室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460550B-NI1-0216休憩室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460559B-NI1-0217食堂、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460568B-NI1-0218倉庫、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460577B-NI1-0219給湯室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460586B-NI1-0220給湯室、横長、文字なし
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする