曜日別特売

デザインサイン 会社向けイチョウ OA-150

デザインサイン 会社向けイチョウ OA-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けイチョウ OA-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けイチョウ OA-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けイチョウ OA-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けイチョウ OA-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けイチョウ OA-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けイチョウ OA-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けイチョウ OA-150 - フジタ[室名札・標識]

オフィス向けのデザインサイン。使いやすく、落ち着いた色合いだが可愛らしさも感じられる丸みあるピクトをコンセプトに作成。男女マークはひっくり返してそのまま性別の違いを表せるようにしてマークとしての統一感をもたせました。

材質平付けアクリル質量(g)82取付方式テープ/シール表示方式UV印刷(屋内専用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×150×3内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70459001A-YM1-0101トイレ、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70459010A-YM1-0102トイレ、絵がグレー、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70459019A-YM1-0103男子トイレ、内側水色、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70459028A-YM1-0104男子トイレ、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70459037A-YM1-0105女子トイレ、内側ピンク、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70459046A-YM1-0106女子トイレ、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70459055A-YM1-0107更衣室、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70459071A-YM1-0108男子更衣室、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70459080A-YM1-0109女子更衣室、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70459089A-YM1-0110小会議室、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70459098A-YM1-0111大会議室、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70459107A-YM1-0112会議室、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70459116A-YM1-0113会長室、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70459125A-YM1-0114社長室、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70459141A-YM1-0115事務室、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70459150A-YM1-0116休憩室、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70459159A-YM1-0117食堂、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70459168A-YM1-0118倉庫、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70459177A-YM1-0119給湯室、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70459186A-YM1-0120給湯室、内側グレー、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする