曜日別特売

デザインサイン 会社向けステンドグラス OB-150

デザインサイン 会社向けステンドグラス OB-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けステンドグラス OB-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けステンドグラス OB-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けステンドグラス OB-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けステンドグラス OB-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けステンドグラス OB-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けステンドグラス OB-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けステンドグラス OB-150 - フジタ[室名札・標識]

オフィス向けのデザインサイン。基本はラインで仕上げ、ポイントで四隅にステンドグラスのような淡い色合いのデザインを配置することで涼しげな印象になるように仕上げました。

材質平付けアルミ質量(g)60取付方式テープ/シール表示方式UV印刷(屋内専用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×150×1内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70456201B-NK1-0101トイレ、絵大
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456210B-NK1-0102トイレ、絵小
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456219B-NK1-0103男子トイレ、絵大
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456228B-NK1-0104男子トイレ、絵小
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456237B-NK1-0105女子トイレ、絵大
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456246B-NK1-0106女子トイレ、絵小
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456255B-NK1-0107更衣室
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456271B-NK1-0108男子更衣室
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456280B-NK1-0109女子更衣室
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456289B-NK1-0110小会議室
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456298B-NK1-0111大会議室
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456307B-NK1-0112会議室
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456316B-NK1-0113会長室
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456325B-NK1-0114社長室
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456341B-NK1-0115事務室
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456350B-NK1-0116休憩室
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456359B-NK1-0117食堂
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456368B-NK1-0118倉庫
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456377B-NK1-0119給湯室、カップ
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70456386B-NK1-0120給湯室、やかん
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする