デザインサイン 会社向けFrame OA-256

デザインサイン 会社向けFrame OA-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けFrame OA-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けFrame OA-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けFrame OA-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けFrame OA-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けFrame OA-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けFrame OA-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けFrame OA-256 - フジタ[室名札・標識]

オフィス向けのデザインサイン。曲線と直線がワンポイント。シンプルでありながら存在感あるサインを目指しました。

材質平付けアクリル質量(g)54取付方式テープ/シール表示方式UV印刷(屋内専用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×60×3内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全20種類を絞り込む
表示内容
20種類すべて表示中
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70455196A-IM4-0201トイレ、白、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70455205A-IM4-0202トイレ、うす緑、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70455221A-IM4-0203男子トイレ、白、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70455230A-IM4-0204男子トイレ、青、、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70455239A-IM4-0205女子トイレ、白、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70455248A-IM4-0206女子トイレ、赤、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70455257A-IM4-0207更衣室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70455266A-IM4-0208男子更衣室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70455275A-IM4-0209女子更衣室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70455291A-IM4-0210小会議室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70455300A-IM4-0211大会議室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70455309A-IM4-0212会議室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70455318A-IM4-0213会長室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70455327A-IM4-0214社長室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70455336A-IM4-0215事務室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70455345A-IM4-0216休憩室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70455361A-IM4-0217食堂、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70455370A-IM4-0218倉庫、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70455379A-IM4-0219給湯室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70455388A-IM4-0220給湯室、黄色、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする