曜日別特売

デザインサイン 会社向けStone OA-256

デザインサイン 会社向けStone OA-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けStone OA-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けStone OA-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けStone OA-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けStone OA-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けStone OA-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けStone OA-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けStone OA-256 - フジタ[室名札・標識]

オフィス向けのデザインサイン。石目調の背景に筆記体の英語を用い、シンプルでスタイリッシュなデザインに仕上げました。落ち着いた色味でおしゃれな空間を演出できます。

材質平付けアクリル質量(g)54取付方式テープ/シール表示方式UV印刷(屋内専用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×60×3内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70457601A-MA2-0201トイレ、横長、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457610A-MA2-0202トイレ、横長、文字なし、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457619A-MA2-0203男子トイレ、横長、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457628A-MA2-0204男子トイレ、横長、文字なし、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457637A-MA2-0205女子トイレ、横長、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457646A-MA2-0206女子トイレ、横長、文字なし、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457655A-MA2-0207更衣室、横長、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457671A-MA2-0208男子更衣室、横長、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457680A-MA2-0209女子更衣室、横長、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457689A-MA2-0210小会議室、横長、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457698A-MA2-0211大会議室、横長、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457707A-MA2-0212会議室、横長、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457716A-MA2-0213会長室、横長、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457725A-MA2-0214社長室、横長、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457741A-MA2-0215事務室、横長、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457750A-MA2-0216休憩室、横長、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457759A-MA2-0217食堂、横長、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457768A-MA2-0218倉庫、横長、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457777A-MA2-0219給湯室、横長、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457786A-MA2-0220給湯室、横長、絵なし、枠白
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする