デザインサイン 会社向けStone OB-150

デザインサイン 会社向けStone OB-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けStone OB-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けStone OB-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けStone OB-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けStone OB-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けStone OB-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けStone OB-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向けStone OB-150 - フジタ[室名札・標識]

オフィス向けのデザインサイン。石目調の背景に筆記体の英語を用い、シンプルでスタイリッシュなデザインに仕上げました。落ち着いた色味でおしゃれな空間を演出できます。

材質平付けアルミ質量(g)60取付方式テープ/シール表示方式UV印刷(屋内専用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×150×1内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全20種類を絞り込む
表示内容
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70457795B-MA2-0101トイレ、枠グレー
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457811B-MA2-0102トイレ、文字なし、枠グレー
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457820B-MA2-0103男子トイレ、枠グレー
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457829B-MA2-0104男子トイレ、文字なし、枠グレー
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457838B-MA2-0105女子トイレ、枠グレー
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457847B-MA2-0106女子トイレ、文字なし、枠グレー
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457856B-MA2-0107更衣室、枠グレー
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457865B-MA2-0108男子更衣室、枠グレー
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457881B-MA2-0109女子更衣室、枠グレー
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457890B-MA2-0110小会議室、枠グレー
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457899B-MA2-0111大会議室、枠グレー
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457908B-MA2-0112会議室、枠グレー
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457917B-MA2-0113会長室、枠グレー
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457926B-MA2-0114社長室、枠グレー
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457935B-MA2-0115事務室、枠グレー
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457951B-MA2-0116休憩室、枠グレー
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457960B-MA2-0117食堂、枠グレー
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457969B-MA2-0118倉庫、枠グレー
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457978B-MA2-0119給湯室、枠グレー
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70457987B-MA2-0120給湯室、絵なし、枠グレー
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする