曜日別特売

デザインサイン 飲食向けCookie RA-256

デザインサイン 飲食向けCookie RA-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 飲食向けCookie RA-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 飲食向けCookie RA-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 飲食向けCookie RA-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 飲食向けCookie RA-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 飲食向けCookie RA-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 飲食向けCookie RA-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 飲食向けCookie RA-256 - フジタ[室名札・標識]

デザイナーがこだわったピクトグラムです。ジンジャークッキーマンのような可愛らしいピクト。背景や配色はクッキーをモチーフにしました。親しみやすく遊び心のあるデザインで店内を明るく彩ります。

材質平付けアクリル質量(g)54取付方式テープ/シール表示方式UV印刷(屋内専用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×60×3内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70462397A-MA1-0201トイレ、茶色、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462406A-MA1-0202トイレ、薄いオレンジ色、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462415A-MA1-0203男子トイレ、茶色、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462431A-MA1-0204男子トイレ、緑色、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462440A-MA1-0205女子トイレ、茶色、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462449A-MA1-0206女子トイレ、ピンク色、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462458A-MA1-0207バリアフリートイレ、茶色、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462467A-MA1-0208バリアフリートイレ、薄いオレンジ色、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462476A-MA1-0209更衣室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462485A-MA1-0210Staff only、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462501A-MA1-0211調理室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462510A-MA1-0212喫煙室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462519A-MA1-0213休憩室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462528A-MA1-0214パントリー、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462537A-MA1-0215事務室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462546A-MA1-0216お会計、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462555A-MA1-0217給湯室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462571A-MA1-0218倉庫、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462580A-MA1-0219男子更衣室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462589A-MA1-0220女子更衣室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする