曜日別特売

デザインサイン 飲食向けCookie RB-150

デザインサイン 飲食向けCookie RB-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 飲食向けCookie RB-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 飲食向けCookie RB-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 飲食向けCookie RB-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 飲食向けCookie RB-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 飲食向けCookie RB-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 飲食向けCookie RB-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 飲食向けCookie RB-150 - フジタ[室名札・標識]

デザイナーがこだわったピクトグラムです。ジンジャークッキーマンのような可愛らしいピクト。背景や配色はクッキーをモチーフにしました。親しみやすく遊び心のあるデザインで店内を明るく彩ります。

材質平付けアルミ質量(g)60取付方式テープ/シール表示方式UV印刷(屋内専用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×150×1内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全20種類を絞り込む
表示内容
20種類すべて表示中
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70462598B-MA1-0101トイレ、茶色
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462607B-MA1-0102トイレ、薄いオレンジ色
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462616B-MA1-0103男子トイレ、茶色
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462625B-MA1-0104男子トイレ、緑色
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462641B-MA1-0105女子トイレ、茶色
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462650B-MA1-0106女子トイレ、ピンク色
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462659B-MA1-0107バリアフリートイレ、茶色
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462668B-MA1-0108バリアフリートイレ、薄いオレンジ色
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462677B-MA1-0109更衣室
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462686B-MA1-0110Staff only
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462695B-MA1-0111調理室
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462711B-MA1-0112喫煙室
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462720B-MA1-0113休憩室
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462729B-MA1-0114パントリー
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462738B-MA1-0115事務室
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462747B-MA1-0116お会計
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462756B-MA1-0117給湯室
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462765B-MA1-0118倉庫
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462781B-MA1-0119男子更衣室
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462790B-MA1-0120女子更衣室
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする