曜日別特売

デザインサイン 飲食向けCookie RB-256

デザインサイン 飲食向けCookie RB-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 飲食向けCookie RB-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 飲食向けCookie RB-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 飲食向けCookie RB-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 飲食向けCookie RB-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 飲食向けCookie RB-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 飲食向けCookie RB-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 飲食向けCookie RB-256 - フジタ[室名札・標識]

デザイナーがこだわったピクトグラムです。ジンジャークッキーマンのような可愛らしいピクト。背景や配色はクッキーをモチーフにしました。親しみやすく遊び心のあるデザインで店内を明るく彩ります。

材質平付けアルミ質量(g)50取付方式テープ/シール表示方式UV印刷(屋内専用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×60×1内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全20種類を絞り込む
表示内容
20種類すべて表示中
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70462799B-MA1-0201トイレ、茶色、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462808B-MA1-0202トイレ、薄いオレンジ色、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462817B-MA1-0203男子トイレ、茶色、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462826B-MA1-0204男子トイレ、緑色、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462835B-MA1-0205女子トイレ、茶色、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462851B-MA1-0206女子トイレ、ピンク色、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462860B-MA1-0207バリアフリートイレ、茶色、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462869B-MA1-0208バリアフリートイレ、薄いオレンジ色、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462878B-MA1-0209更衣室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462887B-MA1-0210Staff only、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462896B-MA1-0211調理室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462905B-MA1-0212喫煙室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462921B-MA1-0213休憩室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462930B-MA1-0214パントリー、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462939B-MA1-0215事務室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462948B-MA1-0216お会計、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462957B-MA1-0217給湯室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462966B-MA1-0218倉庫、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462975B-MA1-0219男子更衣室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462991B-MA1-0220女子更衣室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする