デザインサイン 飲食向けSweets RB-150

デザインサイン 飲食向けSweets RB-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 飲食向けSweets RB-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 飲食向けSweets RB-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 飲食向けSweets RB-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 飲食向けSweets RB-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 飲食向けSweets RB-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 飲食向けSweets RB-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 飲食向けSweets RB-150 - フジタ[室名札・標識]

デザイナーがこだわったピクトグラムです。上下のなみなみはクリームやスポンジを使う甘いお菓子をイメージしました。ピクトのラインも表情をつけ、柔らかい印象のサインを目指しました。

材質平付けアルミ質量(g)60取付方式テープ/シール表示方式UV印刷(屋内専用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×150×1内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全20種類を絞り込む
表示内容
20種類すべて表示中
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70461801B-IM3-0101トイレ、黄色
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70461810B-IM3-0102トイレ、緑色
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70461819B-IM3-0103男子トイレ、黄色
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70461828B-IM3-0104男子トイレ、青色
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70461837B-IM3-0105女子トイレ、黄色
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70461846B-IM3-0106女子トイレ、赤色
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70461855B-IM3-0107バリアフリートイレ、黄色
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70461871B-IM3-0108バリアフリートイレ、緑色
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70461880B-IM3-0109更衣室
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70461889B-IM3-0110Staff only
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70461898B-IM3-0111調理室
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70461907B-IM3-0112喫煙室
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70461916B-IM3-0113休憩室
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70461925B-IM3-0114パントリー
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70461941B-IM3-0115事務室
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70461950B-IM3-0116お会計
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70461959B-IM3-0117給湯室
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70461968B-IM3-0118倉庫
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70461977B-IM3-0119男子更衣室
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70461986B-IM3-0120女子更衣室
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする