デザインサイン 飲食向けSweets RB-256

デザインサイン 飲食向けSweets RB-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 飲食向けSweets RB-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 飲食向けSweets RB-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 飲食向けSweets RB-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 飲食向けSweets RB-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 飲食向けSweets RB-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 飲食向けSweets RB-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 飲食向けSweets RB-256 - フジタ[室名札・標識]

デザイナーがこだわったピクトグラムです。上下のなみなみはクリームやスポンジを使う甘いお菓子をイメージしました。ピクトのラインも表情をつけ、柔らかい印象のサインを目指しました。

材質平付けアルミ質量(g)50取付方式テープ/シール表示方式UV印刷(屋内専用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×60×1内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全20種類を絞り込む
表示内容
20種類すべて表示中
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70461995B-IM3-0201トイレ、黄色、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462011B-IM3-0202トイレ、緑色、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462020B-IM3-0203男子トイレ、黄色、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462029B-IM3-0204男子トイレ、青色、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462038B-IM3-0205女子トイレ、黄色、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462047B-IM3-0206女子トイレ、赤色、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462056B-IM3-0207バリアフリートイレ、黄色、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462065B-IM3-0208バリアフリートイレ、緑色、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462081B-IM3-0209更衣室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462090B-IM3-0210Staff only、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462099B-IM3-0211調理室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462108B-IM3-0212喫煙室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462117B-IM3-0213休憩室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462126B-IM3-0214パントリー、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462135B-IM3-0215事務室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462151B-IM3-0216お会計、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462160B-IM3-0217給湯室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462169B-IM3-0218倉庫、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462178B-IM3-0219男子更衣室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70462187B-IM3-0220女子更衣室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする