デザインサイン 病院向けラインピクト HA-256

デザインサイン 病院向けラインピクト HA-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 病院向けラインピクト HA-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 病院向けラインピクト HA-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 病院向けラインピクト HA-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 病院向けラインピクト HA-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 病院向けラインピクト HA-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 病院向けラインピクト HA-256 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 病院向けラインピクト HA-256 - フジタ[室名札・標識]

デザイナーがこだわったピクトグラムです。全てのピクトをラインで構成し、すっきりした印象で病院の雰囲気に馴染むシンプルさを目指しました。

材質平付けアクリル質量(g)54取付方式テープ/シール表示方式UV印刷(屋内専用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×60×3内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全20種類を絞り込む
表示内容
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70460796A-TN1-0201トイレ、色線枠、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460805A-TN1-0202トイレ、グレー線枠、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460821A-TN1-0203男子トイレ、色線枠、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460830A-TN1-0204男子トイレ、グレー線枠、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460839A-TN1-0205女子トイレ、色線枠、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460848A-TN1-0206女子トイレ、グレー線枠、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460857A-TN1-0207車椅子、色線枠、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460866A-TN1-0208車椅子、グレー線枠、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460875A-TN1-0209更衣室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460891A-TN1-0210立入禁止、色線枠、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460900A-TN1-0211ナースステーション、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460909A-TN1-0212受付、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460918A-TN1-0213診察室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460927A-TN1-0214相談室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460936A-TN1-0215待合室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460945A-TN1-0216会計、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460961A-TN1-0217医院長室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460970A-TN1-0218休憩室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460979A-TN1-0219X線室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70460988A-TN1-0220面会室、横長
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする