曜日別特売

ネットワーク&ケーブルテスタ

ネットワーク&ケーブルテスタ - NetAlly (ネットアレイ)

包括的な自動テストは、ネットワーク リンクの接続性とサービスのあらゆる側面を検証し、トラブルシュート
10Mbps から 10Gbps までの利用可能なリンク速度を確認し、PoE をテストおよび接続されたスイッチ ポートとVLAN を識別
最前線の技術者が迅速かつ徹底的にリンクを検証し、デバイスの接続性をトラブルシュートし、移動、追加、変更を文書化

仕様(充電)USB Type-C 65-W アダプタ : AC 入力 100-240 V, 50-60 Hz; DC 出力 15 V (3 A)質量(kg)0.48規格(サポート IEEE )Wired: 802.3/ab/i/u/z, 1000BASE-T、PoE: 802.3af/at/bt Class 0-8, and UPOE、Fiber: 1000BASE-X, SFP SX/LX/ZX寸法(cm)10.2 x 19.6 x 4.2インターフェースホスト :RJ-45 および SFP テストポート、RJ-45 ケーブルテストポート、USB Type-A ポート、USB Type-C On-the-Go ポートメモリーテスト結果やアプリの保存に約 8GB を使用可能電池充電式リチウムイオン電池 (3.63 V, 9.75 Ah, 36.39 Wh)ディスプレイ5.0 インチ タッチスクリーン カラー LCD 720×1280 ピクセル電池寿命標準稼働時間 : 9 時間、標準充電時間 : 3 時間LED1 個 ( バッテリステータス表示 )PoE対応充電:802.3 af/at/bt内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70464951AT3000
498,000
489,800
538,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする