最高級 4K 800万画素POE 16ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と 屋外対応赤外線監視カメラ セット

最高級 4K 800万画素POE 16ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と 屋外対応赤外線監視カメラ セット - 塚本無線最高級 4K 800万画素POE 16ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と 屋外対応赤外線監視カメラ セット - 塚本無線最高級 4K 800万画素POE 16ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と 屋外対応赤外線監視カメラ セット - 塚本無線最高級 4K 800万画素POE 16ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と 屋外対応赤外線監視カメラ セット - 塚本無線最高級 4K 800万画素POE 16ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と 屋外対応赤外線監視カメラ セット - 塚本無線最高級 4K 800万画素POE 16ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と 屋外対応赤外線監視カメラ セット - 塚本無線最高級 4K 800万画素POE 16ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と 屋外対応赤外線監視カメラ セット - 塚本無線最高級 4K 800万画素POE 16ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と 屋外対応赤外線監視カメラ セット - 塚本無線

800万画素対応 16ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラ
HDD 2TB搭載
録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されます
HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)
Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
365万画素 IPネットワークカメラ
赤外線LED 2個 監視距離8m
3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け
マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能

内容量1セット
注意
※本製品は【SpリンクVer2】接続に対応したカメラと録画機の組み合わせで動作します。非対応機種との接続は映像が映りませんのでご注意ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70463036WTW-NV416EP6-2TB + WTW-PRP9020EASD6(1台)
オープン
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70463045WTW-NV416EP6-2TB + WTW-PRP9020EASD6(2台)
オープン
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70463061WTW-NV416EP6-2TB + WTW-PRP9020EASD6(3台)
オープン
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70463070WTW-NV416EP6-2TB + WTW-PRP9020EASD6(4台)
オープン
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70463079WTW-NV416EP6-2TB + WTW-PRP9020EASD6(5台)
オープン
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70463088WTW-NV416EP6-2TB + WTW-PRP9020EASD6(6台)
オープン
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70463097WTW-NV416EP6-2TB + WTW-PRP9020EASD6(7台)
オープン
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70463106WTW-NV416EP6-2TB + WTW-PRP9020EASD6(8台)
オープン
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70463115WTW-NV416EP6-2TB + WTW-PRP9020EASD6(9台)
オープン
419,800
461,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70463131WTW-NV416EP6-2TB + WTW-PRP9020EASD6(10台)
オープン
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70463140WTW-NV416EP6-2TB + WTW-PRP9020EASD6(11台)
オープン
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70463149WTW-NV416EP6-2TB + WTW-PRP9020EASD6(12台)
オープン
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70463158WTW-NV416EP6-2TB + WTW-PRP9020EASD6(13台)
オープン
529,800
582,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70463167WTW-NV416EP6-2TB + WTW-PRP9020EASD6(14台)
オープン
559,800
615,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70463176WTW-NV416EP6-2TB + WTW-PRP9020EASD6(15台)
オープン
589,800
648,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70463185WTW-NV416EP6-2TB + WTW-PRP9020EASD6(16台)
オープン
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,250/税込¥2,475
沖縄地方数量1につき¥3,100/税込¥3,410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする