曜日別特売

A4書類整理棚

A4書類整理棚 - クロシオA4書類整理棚 - クロシオA4書類整理棚 - クロシオA4書類整理棚 - クロシオA4書類整理棚 - クロシオA4書類整理棚 - クロシオA4書類整理棚 - クロシオA4書類整理棚 - クロシオ

A4ファイルを収納できます。
可動棚がありますので、収納する物の大きさに合わせてスペースを最適化できます。
ストック収納に適した引き出し付タイプ。隠して見た目を整えられるのがポイントです。
扉を開け閉めする手間がなく、頻?に使う書類の出し入れがとても楽です。どこに何があるかが一目瞭然。探す時間を大幅に短縮できます。
箱から出してすぐに使える完成品。
国内工場で丁寧に製造された安心の日本製です。

仕様完成品材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)11.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.5×38×90、可動棚:24×31.5×0.5、空間内寸:24×35×35.5引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×31×6.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体7045113657643WH
26,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体7045114557644NA
26,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする