曜日別特売

セポラ ロッキングチェア スタンダード

セポラ ロッキングチェア スタンダード - クロシオセポラ ロッキングチェア スタンダード - クロシオセポラ ロッキングチェア スタンダード - クロシオセポラ ロッキングチェア スタンダード - クロシオセポラ ロッキングチェア スタンダード - クロシオセポラ ロッキングチェア スタンダード - クロシオセポラ ロッキングチェア スタンダード - クロシオセポラ ロッキングチェア スタンダード - クロシオ

心地良い揺れでリラックスできるロッキングチェア。
背もたれはセパレートタイプでフィット感があります。
座面は体重を分散するポケットコイル仕様なので、快適な座り心地。
床面をキズつけにくい脚裏シール付。
背もたれ・座面はお手入れが簡単な合成皮革。

仕様組立式材質構造部材:スチール(粉体塗装)、張り材:合成皮革、クッション材:ポケットコイル(座面)・ウレタンフォーム質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×66.5×73座面高(cm)31.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体7045116130551BK
24,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
本体7045117030552GY
24,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする